Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,01uF; 12,5x4,5x12,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6103JTB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6103JTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,5x12,5mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13172* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 72,82*
€ 86,6558
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 72,09*
€ 85,7871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 69,41*
€ 82,5979
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 65,86*
€ 78,3734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.