Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,01uF; 12,5x4,5x7,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6103KT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6103KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,5x7,5mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 23.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1112* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 46 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 92 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 230 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 460 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 23000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.