Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,01uF; 12,5x4,5x12,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6103RJT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6103RJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,5x12,5mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,13255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,288*
€ 312,12272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,744*
€ 311,47536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,80*
€ 288,932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,392*
€ 277,73648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,08*
€ 252,3752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.