Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,012uF; 12,5x4,5x7,8mm; THT; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6123JT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6123JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,5x7,8mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 12nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 23.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1256* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 46 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 92 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 230 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 460 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 23000 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.