Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,012uF; 12,5x4,5x12,8mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6123KT3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6123KT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,5x12,8mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 12nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,503*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,12167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,464*
€ 165,96216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,736*
€ 163,90584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,688*
€ 156,70872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,595*
€ 149,45805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,503*
€ 130,30857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.