Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,018uF; 12,5x4,9x15mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6183KTB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6183KTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,9x15mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 18nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,37*
€ 89,6903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,03*
€ 85,7157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,84*
€ 81,9196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.