Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,018uF; 12,5x4,9x15mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6183RJT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6183RJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,9x15mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 18nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,982*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,12713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,55*
€ 263,6445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,382*
€ 263,44458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,726*
€ 248,38394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,136*
€ 236,97184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,982*
€ 211,79858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.