Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 3; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 3; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 3; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EDG103S
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     EDG103S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: ECE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2000 Zyklen
Testspannung: 0,5kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 9,2x9,7x4,2mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Sektionen: 3
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 9,2mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: EDG
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, ece dip-schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 116 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 522 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.