Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 450VDC; Ø12,5x16mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EDH106M450S9SAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDH106M450S9SAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDH
Betriebsstrom: 75mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,05*
  
Preis gilt ab 150 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,48025* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 310,08*
€ 368,9952
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 307,21*
€ 365,5799
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 299,48*
€ 356,3812
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 296,05*
€ 352,2995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.