Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1,5mF; 6,3VDC; Ø10x10,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EDH158M6R3A9PAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDH158M6R3A9PAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1,5mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDH
Betriebsstrom: 0,46A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,27*
  
Preis gilt ab 14.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 14000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.