Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EDH226M035A9GAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDH226M035A9GAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDH
Betriebsstrom: 60mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13853* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 147,00*
€ 174,93
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 145,53*
€ 173,1807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 141,10*
€ 167,909
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 138,87*
€ 165,2553
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 138,53*
€ 164,8507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.