Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EDH226M035S9GAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDH226M035S9GAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDH
Betriebsstrom: 60mA
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, becherelko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29430
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0688*
€ 0,2856*
Lager 2805
2000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 2.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.