Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 10VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EDK107M010S9GAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDK107M010S9GAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 10V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,11*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.