Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø5x5,4mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EDK226M035A9DAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDK226M035A9DAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8116
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0572*
€ 0,2396*
Lager 2805
4000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 4000 Packungen ( entspricht € 2.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHC1V220P
ab € 0,112*
Ähnlich
Panasonic
EEE1VA220WR
ab € 0,0703*
Ähnlich
Panasonic
EEEHC1V220P
ab € 0,104*
Ähnlich
Rubycon
35TZV22M5X6.1
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.