Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø5x5,4mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EDK226M035S9DAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDK226M035S9DAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: EDK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09176* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 97,05*
€ 115,4895
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 96,28*
€ 114,5732
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 93,66*
€ 111,4554
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 92,16*
€ 109,6704
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 91,76*
€ 109,1944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.