Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-EE-SX673P-WR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX673P-WR 1M
EAN/GTIN:
     4547648354684
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 5...24V DC
Ausgänge: Leitung 1m
Frequenzwechsel: 1kHz
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Bereich: 5mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Sensoreneigenschaften: U Form, schmal, Version vertikal
Stromaufnahme: 30mA
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,54*
€ 26,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 27,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,39*
€ 38,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.