Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 1,5uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEAGA1H1R5B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1H1R5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 16mA
Herstellerserie: GA
Weitere Suchbegriffe: panasonic elkos, elektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.