Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 680uF; 25VDC; Ø10x10,2mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 680uF; 25VDC; Ø10x10,2mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 680uF; 25VDC; Ø10x10,2mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1E681SP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1E681SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 80mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FKS
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,44*
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,46*
1 Tag
117
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,09*
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.