Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 63VDC; Ø6,3x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1J100L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 1,5Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 80mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,13*
€ 0,164*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
2 Tage
1000
1000
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,121*
€ 0,208*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.