Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 63VDC; Ø6,3x5,8mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFN1J100L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 1,5Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FN
Betriebsstrom: 80mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 165,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 140,43*
€ 175,61*
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 201,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,61*
€ 208,9759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,92*
€ 206,9648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,94*
€ 193,8986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,89*
€ 183,1291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,43*
€ 167,1117
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.