Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 63VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFN1J220XV
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J220XV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D8
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 1,2Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FN
Betriebsstrom: 0,12A
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,813*
€ 503,388*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 437,724*
€ 513,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 513,99*
€ 611,6481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,49*
€ 606,2931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 478,107*
€ 568,94733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,515*
€ 555,15285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 437,724*
€ 520,89156
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,48636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.