Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 220uF; 35VDC; Ø8x10,2mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFN1V221V
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFN1V221V
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFN1V221V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1V221V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: F
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,16Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FN
Betriebsstrom: 0,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 294,97*
€ 357,13*
Frei Haus
ab € 294,57*
€ 367,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,13*
€ 424,9847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,49*
€ 412,3231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,97*
€ 377,1943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,75*
€ 370,9825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,97*
€ 351,0143
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,58994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.