Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 63VDC; Ø12,5x13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 63VDC; Ø12,5x13,5mm
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 63VDC; Ø12,5x13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEETK1J101AQ
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1J101AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,26Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TK
Betriebsstrom: 0,35A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,00*
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,02*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,74*
€ 2,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.