Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 56uF; 50VDC; ESR: 35mΩ; ZF-A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEHAZF1H560B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZF1H560B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9,5mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 56µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: ZF-A
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 0,7A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 35mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.