Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 47uF; 35VDC; ESR: 60mΩ; ZC; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 47uF; 35VDC; ESR: 60mΩ; ZC; SMD; ±20%
Kondensator: Hybridausführung; 47uF; 35VDC; ESR: 60mΩ; ZC; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZC1V470V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZC1V470V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: ZC
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur;Beständigkeit gegen Erschütterungen
Betriebsstrom: 0,9A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 60mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1054
€ 14,99*
ab € 0,574*
€ 1,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 2,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
35SVPK47M
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.