Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 56uF; 35VDC; ESR: 60mΩ; ZK; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 56uF; 35VDC; ESR: 60mΩ; ZK; SMD; ±20%
Kondensator: Hybridausführung; 56uF; 35VDC; ESR: 60mΩ; ZK; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZK1V560V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZK1V560V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 56µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: ZK
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur;Beständigkeit gegen Erschütterungen
Betriebsstrom: 1,08A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 60mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
468
€ 14,99*
ab € 0,618*
€ 1,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.