Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 47uF; 63VDC; ESR: 32mΩ; ZT; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZT1J470V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZT1J470V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,5mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: ZT
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur;Beständigkeit gegen Erschütterungen
Betriebsstrom: 2,4A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 32mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,24*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,35*
1 Tag
95
1
€ 14,99*
ab € 0,906*
€ 3,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.