Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 68uF; 50VDC; ESR: 19mΩ; ZV; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZV1H680P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZV1H680P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,2mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 4000h
Kondensatorenserie: ZV
Betriebsstrom: 3,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 19mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.