Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEUEE2W100UB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2W100UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 8000h
Betriebsstrom: 0,33A
Herstellerserie: EE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,25*
€ 272,8075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,03*
€ 240,4157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,28*
€ 231,1932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,02*
€ 216,6038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.