Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1H3R3H
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H3R3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1,3Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0675*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.