Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 27uF; 35VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1V270
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 27µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,8Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0709*
€ 0,1321*
10
€ 5,95*
ab € 0,0961*
€ 0,1981*
2 Tage
3192
5
€ 14,99*
ab € 0,0677*
€ 0,2602*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0889*
€ 0,2879*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
ELXY350ELL270MEB5D
ab € 0,0755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.