Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1H100B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,34Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6000
€ 6,90*
ab € 0,0504*
€ 0,0631*
1 Tag
22000
2000
Frei Haus
ab € 0,0529*
€ 0,0693*
25
€ 5,95*
ab € 0,1471*
€ 0,2732*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 378,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.