Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 120uF; 63VDC; Ø8x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 120uF; 63VDC; Ø8x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 120uF; 63VDC; Ø8x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1J121LB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J121LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 120µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 50mΩ
Lebensdauer: 9000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,228*
€ 0,381*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 9,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J121L
ab € 0,207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.