Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungselement; 22mm; NEF22; -15÷30°C; Bel: LED; 24÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungselement; 22mm; NEF22; -15÷30°C; Bel: LED; 24÷230VAC
Beleuchtungselement; 22mm; NEF22; -15÷30°C; Bel: LED; 24÷230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-EF22LN
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     EF22LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PROMET
Montage: für Frontelement
Betriebstemperatur: -15...30°C
Versorgungsspannung: 24...230V DC;24...230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter Zubehör-Typ: Beleuchtungselement
Beleuchtung: LED
Schalterstandard: 22mm
LED-Farbdioden: blau
Herstellerserie: NEF22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.