Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungselement; 22mm; NEF22; -15÷30°C; Bel: LED; 24÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungselement; 22mm; NEF22; -15÷30°C; Bel: LED; 24÷230VAC
Beleuchtungselement; 22mm; NEF22; -15÷30°C; Bel: LED; 24÷230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-EF22LZ
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     EF22LZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PROMET
Montage: für Frontelement
Betriebstemperatur: -15...30°C
Versorgungsspannung: 24...230V DC;24...230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter Zubehör-Typ: Beleuchtungselement
Beleuchtung: LED
Schalterstandard: 22mm
LED-Farbdioden: grün
Herstellerserie: NEF22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.