Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 240x240x0,03mm; Permeabilität: 60; EFA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abschirmungsmatte; 240x240x0,03mm; Permeabilität: 60; EFA
Abschirmungsmatte; 240x240x0,03mm; Permeabilität: 60; EFA
Artikel-Nr.:
     2805-EFA003-240X240T08
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFA(003)-240X240T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Wärmeleitfähigkeit: 1,3W/mK
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 240x240x0,03mm
Herstellerserie: EFA
magnetische Permeabilität: 60
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Handelsname: Flex Suppressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,71*
€ 121,0349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,96*
€ 114,1924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,27*
€ 89,5713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.