Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmungsmatte; 80x80x0,2mm; Permeabilität: 140; EFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EFF402-80X80T
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EFF4(02)-80X80T0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse Zubehör-Typ: Abschirmungsmatte
Wärmeleitfähigkeit: 0,4W/mK
Matteneigenschaften: selbstklebend
Abmessungen: 80x80x0,2mm
Herstellerserie: EFF
magnetische Permeabilität: 140
Handelsname: Flex Suppressor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 8,92*
2 Tage
29
1
€ 14,99*
ab € 8,51*
€ 20,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 446,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.