Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 32MHz; QFN64; 4kBRAM,32kBFLASH; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 32MHz; QFN64; 4kBRAM,32kBFLASH; -40÷85°C
IC: ARM Mikrocontroller; 32MHz; QFN64; 4kBRAM,32kBFLASH; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-EFM32TG840F32
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32TG840F32-QFN64T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: 1,98...3,8V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USART;IrDA;I2S;Smart Card
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 56
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Anzahl Timer 32bit:
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: LCD Controller
Verschlüsselung: AES
Herstellerserie: Tiny Gecko
Architektur-Art: Cortex M3
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB FLASH;4kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.