Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 32mm; Außengew: M6; Innengew: M6; 40mm; H: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG-167758-C17
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VTT.32-C-P-M6X40-C17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m6
Hersteller: ELESA+GANTER
Befestigung: Gewindestab
Durchmesser: 32mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: grün
Höhe: 22mm
Gewindelänge: 40mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M6
Außerngewinde: M6
Herstellerserie: VTT-C-P
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.