Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Edelstahl; natürlich; H: 58mm; L: 370mm; Ø: 20mm; oval; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG-37642-R
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     M.1043/20-350-SST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 350mm
Material: Edelstahl
Durchmesser: 20mm
Höhe: 58mm
Länge: 370mm
Montage Element-Typ: Griff
Form: oval
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.