Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Edelstahl; natürlich; H: 78mm; L: 224mm; Ø: 30mm; oval; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG-37696-R
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     M.1043/30-200-SST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 200mm
Material: Edelstahl
Durchmesser: 30mm
Höhe: 78mm
Länge: 224mm
Montage Element-Typ: Griff
Form: oval
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.