Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; UStrom: 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; UStrom: 230VAC
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6; UStrom: 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-EG-BASE
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900421422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: ENERGIZER
Versorgungsspannung: 230V AC
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: für Akkus
Signal: LED
Akku-Art: Ni-MH
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V 1300mAh x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.