Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; ELEGANT; X: 67mm; Y: 125mm; Z: 40mm; Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG1240FK
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     EG 1240 FK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 125mm
Größe X: 67mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: ELEGANT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.