Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,3A/30VDC; ON-ON; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EG2214
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     EG2214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,2x6,6x6mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 4,2mm
Reihenabstand: 2,5mm
Herstellerserie: EG
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 1.600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 32000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1600000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.