Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; 50ns; MiniMELF plastic; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EGL1A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     EGL1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom max.: 8A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 25A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,595*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.