Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 1,2mH; 3A; 29mΩ; 21x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EH24-3.0-02-1M2
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     EH24-3.0-02-1M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstördrossel
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 21x15mm
Widerstand: 29mΩ
Betriebsstrom: 3A
Induktivität pro Windung: 1,2mH
Drossel-Typ: common mode
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, entstördrossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.