Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Warnung; 2W; rot; 0÷50°C; IP52; 24VDC; Wandbefestigung,Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EK62
Hersteller:
     EVIKON
Herst.-Nr.:
     EK62
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EVIKON
Farbe: rot
Montage: Wandbefestigung;Decke
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP52
Luftfeuchtigkeit max.: 95%
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 0,6m
Leistungsaufnahme: 2W
Lampen-Typ: Warnung
Eigenschaften der Lichtquelle: zweiseitig
Zusatzfunktionen: buzzer
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU;RS485
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
EVIKON:
EVIKON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.