Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 12÷48VDC; RJ45; EKI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 12÷48VDC; RJ45; EKI
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 12÷48VDC; RJ45; EKI
Artikel-Nr.:
     2805-EKI-2525I-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2525I-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45
Betriebstemperatur: -40...75°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Breite: 37mm
Höhe: 140mm
Tiefe: 95mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Portanzahl: 5
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Herstellerserie: EKI
Modul-Art: unverwaltet
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.