Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste; Schraubklemme; 1÷4mm2; 450V; Wege: 12; Klemmen: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste; Schraubklemme; 1÷4mm2; 450V; Wege: 12; Klemmen: 24
Klemmleiste; Schraubklemme; 1÷4mm2; 450V; Wege: 12; Klemmen: 24
Artikel-Nr.:
     2805-EKL-0S/WH
Hersteller:
     ELECTRO TERMINAL
Herst.-Nr.:
     88166866
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELECTRO TERMINAL
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Breite: 16,6mm
Gehäuse-Material: Polypropylen
Höhe: 13mm
Länge: 94,9mm
Kontaktmaterial: Stahl
Entspricht Norm: VDE
Leitungsquerschnitt: 1...4mm2
Durchmesser Befestigungsloch: 2,65mm
Steckverbinder-Eigenschaften: Zerteilung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Montagelöcher
Anzahl Wege: 12
Anzahl Anschlüsse: 24
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.