Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen; ±0,5°C; Temp: -30÷60°C; Aufl: 0,1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EL-CC-1-004
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-CC-1-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie
Dichtheitsklasse: IP67
Schnittstelle: USB
Messwertspeicher: 32600
Messgerät-Eigenschaften: Status des Arbeitsmodus: LED;Abtastfrequenz je 10min.;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten High Alarm 25°C, Low Alarm 8°C
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Anwendung der Messgeräte: medizinische Produkte
Temperaturmessbereich: -30...60°C
Bediente Formate: JPG;PDF;EXCEL
Messung: Temperaturen
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.